Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SC-70-5, LM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30019205
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM20BIM7X/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
texas instruments temperatursensor
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -55...+130 °C, Versorgungsspannung: 2.4...5.5 V, Serie: LM20, Ausgang: analog, Gehäuse: SC-70-5, Genauigkeit: ±1.5 °C, Temperaturempfindlichkeit, Spannung: 117 mV/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG