Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flauschband 50mm x 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019045
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0205099990305
EAN/GTIN:
     7640108883605
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Flauschband, Typ=T0205099990305, Breite=50 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Länge=5 m, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
55 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
183 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,18*
€ 26,35*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 26,37*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 31,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.