Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss-Gurt 300 x 20mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019037
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-20-300-5
EAN/GTIN:
     7640108888006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hook and Loop Cable Tie
Klettverschluss-Gurt, Typ=F101-20-300-5, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=20 mm, Länge=300 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.