Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 170 V 600 W SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018801
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ170A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS-Diode Temperaturbereich: -55 ... +150 °C Ausführung: 1-Kanal Gehäusetyp: SMB Polarität: Uni-direktional Breakdown Spannung: 199 V Stand Off Spannung: 170 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,153*
€ 0,28*
5
€ 5,95*
ab € 0,117*
€ 0,361*
1
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,57*
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.