Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.3 MHz TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM224APT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±15 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...30 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: TSSOP-14, Rail-to-rail-Swing: -, Ausgangsstrom: 70 mA, Bandbreite: 1.3 MHz, Slew rate: 0.4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG