Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018677
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX120F064H-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: QFN-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 64 kB, RAM: 8 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,24*
€ 3,40*
2
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,00*
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,31*
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,76*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,62*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Kemet
C0603C104K3RACTU
ab € 0,00226*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.078,87*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG