Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOIC-16, CD4053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018496
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4053BM96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Decoder
Decoder IC
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD4053, Funktion: dreifach/Analog/MUX/DMUX, Gehäuse: SOIC-16, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Multiplexer IC, analog multiplexer, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,125*
€ 0,164*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2609*
€ 0,3746*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG