Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SOIC-14, CD40106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018485
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40106BM96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Logic-IC, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Serie: CD40106, Funktion: Hex/Inverter/Schmitt-Trigger, Gehäuse: SOIC-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Schmitt-Trigger, Triggerelement, 4000 cmos inverter, inverter-ic, 4000er Logik, Logik-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,1072*
€ 0,1241*
1
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3245*
€ 0,4676*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4013BE
ab € 0,126*
Zubehör
Texas Instruments
CD4001BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
CD4081BE
ab € 0,138*
Zubehör
Texas Instruments
CD4093BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
LF347N
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG