Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte 1.8x F (CEE 7/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte 1.8x F (CEE 7/3)
Artikel-Nr.:
     115-30018466
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     KFM LEDT 105Wh111 840 3D CLA EU
EAN/GTIN:
     7040670260345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
luxo lupenlampe
Lupenleuchte, Energieeffizienzklasse: A++, Farbe: weiss, Linse: Glas, Material: Metall, Steckerversion: F (CEE 7/3), Vergrösserung: 1.8x, Armlänge: 1050 mm, Brechwert: 3 Dioptrie, Durchmesser Linse: 127 mm, Leistung: 9 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
NO
Weitere Suchbegriffe: lupen-leuchte, lupenleuchte 2x9watt, 30018466
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 303,73*
€ 362,67*
Frei Haus
ab € 374,64*
€ 387,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG