Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018431
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ1024ECG064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 1024 kB, RAM: 512 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,47*
€ 9,84*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,15*
€ 10,18*
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 10,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 166,24*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 258,22*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2
ab € 248,27*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-06E
ab € 3,02*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,66*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG