Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit TQFP-100 (14 x 14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018430
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX470F512L-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
mikrocontroller 32 bit
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 83, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: TQFP-100 (14 x 14), ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 512 kB, RAM: 128 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 7,72*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,85*
€ 7,99*
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 12,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,38*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,16*
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 61,24*
Zubehör
Microchip Technology
MA320002-2
ab € 25,60*
Zubehör
Microchip Technology
DM320003-3
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG