Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 Bit SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018426
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX270F256B-50I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
mikrocontroller 32 bit
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Anzahl I/Os: 19, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 32 Bit, Gehäuse: SPDIP-28, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 256 kB, RAM: 64 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,22*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,03*
€ 5,26*
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 166,24*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 411,82*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG