Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018421
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1718-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic-prozessor
Mikrocontroller Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V Anzahl I/Os: 24 Anzahl Timer: 4 Gehäuse: SPDIP-28 ADC Auflösung: 10 Bit Flash-Speicher: 28 kB RAM: 2048 Byte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,66*
€ 2,26*
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 169,56*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 421,61*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.