Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018413
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512MC502-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 21, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/ECAN/PWM, Gehäuse: SPDIP-28, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 512 kB, RAM: 48 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, digital signal prozessoren, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 4,67*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,16*
€ 4,86*
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 5,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,39*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,31*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG