Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-100 (14 x 14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018407
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GM310-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 85, Anzahl Timer: 13, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PMP/PWM, Gehäuse: TQFP-100 (14 x 14), ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 128 kB, RAM: 16 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG