Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018404
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GM304-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 35, Anzahl Timer: 13, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PWM, Gehäuse: QFN-44, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 128 kB, RAM: 16 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,88*
€ 5,66*
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG