Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor PG-DSO-12 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018315
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ITS5215L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Leistungstransistor Betriebstemperatur: -30...+85 °C Gehäusetyp: PG-DSO-12 Polarität: N Betriebsspannung: 5.5...40 V Strombegrenzung: 12 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,70*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,65*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.