Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 24V 7mA S5.7s 1.1cd Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018278
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2J12.1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
LED-Lampe, Typ=10-2J12.1065, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=6 mm, Lichtintensität=1.1 cd, Länge=16 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=525 nm, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=7 mA, Lichtfarbe=Grün, Glühlampensockel=S5.7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,66 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 7,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,93*
€ 7,41*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 8,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,82*
€ 8,49*
Lager 115
152
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.