Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30018161
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP64GS506-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 53, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/ECAN/PWM, Gehäuse: TQFP-64, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 64 kB, RAM: 8 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, digital signal prozessoren, 16 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,00*
€ 6,01*
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,74*
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 8,15*
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,19*
Zubehör
Elnec
70-0127
ab € 173,60*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A
ab € 270,46*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2
ab € 246,20*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,76*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-1
ab € 481,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-06E
ab € 2,97*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG