| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30018121 Herst.-Nr.: METRISO PRIME EAN/GTIN: 4012932126150 |
| | |
|
| | |
| Isolationstester, Typ=METRISO PRIME, Isolationswiderstand max.=1 TΩ, Isolationswiderstand min.=10 kΩ, Kurzschlussstrom=1.3 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=8.5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=High-Voltage Insulation Tester Permanently Connected Measurement Cables & Test Prods 2 Crocodile Clips (5kV Version) Plug-In Battery Module Batteries Carrying Strap Operating Instructions, Messfunktionen=Resistance Voltage, Schutzart=IP52, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Spannung: 0 bis 2000 V AC/DC, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Serien=METRISO Series, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV CAT III 600 V CAT IV 300 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 239 mm | Tiefe: | 490 mm | Bruttogewicht: | 4900 g | Breite: | 330 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.276,35* | € 1.338,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.279,93* | € 1.343,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,92* | € 1.378,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.351,28* | € 1.413,46* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,24* | € 1.548,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|