Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse RJ45 Buchse CAT5e Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017859
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse, Typ=CP30222, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
27 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
6,75 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 8,57*
2 Tage
97
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,58*
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 9,00*
Lager 115
132
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 9,09*
2 Tage
181
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1966-5
ab € 13,74*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,60*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.