Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse RJ45 Buchse CAT5e Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017855
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse, Typ=CP30220, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Adapter XLR, XLR Adapter, Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,81*
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 6,83*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,01*
Lager 115
381
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 8,33*
1 Tag
1975
€ 14,99*
ab € 3,88*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30291
ab € 0,252*
Zubehör
Multicomp
MP008773
ab € 5,43*
Zubehör
Pro Signal
PS11076
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.