Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D4, 16A, 1 Wechsler, 4N, Flachhebel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017490
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D459-V3LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=D459-V3LL, Betätigungskraft=4 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Flachhebel, lang, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Polyethylenterephthalat (PET), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=ENEC UL Listed VDE, Serien=D4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
8,35 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,04*
2 Tage
310
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,39*
3
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 3,65*
Lager 115
480
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046256
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.