Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS AC + DC, 60kOhm, 999.9Hz, LCD, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017272
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AMP-220-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Stromzange, Typ=AMP-220-EUR.9 Hz, Frequenzmessbereich min.=5 Hz, Grösse der Zangenöffnung=35 mm, Kapazität max.=2500 µF, Kapazität min.=-999, Strommessbereich max. – AC=600 A, Strommessbereich max. – DC=600 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=60 kΩ, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS AC + DC, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=AMP-220-EUR Clamp Meter User Manual Test Leads Carrying Case 2x AAA Batteries, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Continuity Diode Test Frequency Resistance, Messbereich Spannung=AC: 0 ... 600 V DC: 0 ... 600 V, Serien=AMP-200-EUR Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
280 mm
Tiefe:
237 mm
Bruttogewicht:
526,3 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,08*
€ 172,60*
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 172,61*
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 173,90*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 154,81*
€ 177,13*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 183,28*
€ 208,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 159,24*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 339,20*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 313,06*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 165,68*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 173,19*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 315,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.