Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler 30 V SMD 950 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016886
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 9206-6/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexkoppler Betriebstemperatur: -40...+100 °C Tastweite: 1...5 mm Gehäuse: SMD Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 16 V Emittersperrspannung: 5 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, fototransistor, Reflexkoppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 1,58*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.