Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-kondensator-Sortiment SMD 1.0...470 μF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30016804
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     TAN ENG KIT 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Tantal-kondensator-Sortiment SMD, Wertebereich: 1.0...470 μF, Sortiments-Typ: Tantal-Kondensatoren-Sets
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.923 kg
Nettogewicht:
0.923 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip-kondensator, smd tantalkondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Elektrolytkondensator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,40*
€ 93,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 96,59*
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 98,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG