Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontrollerboard, M0 Pro A000111 ATSAMD21G18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30016799
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000111
EAN/GTIN:
     8058333491929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Mikrocontrollerboard, M0 Pro, Versorgungsspannung: 4.3...5.5 V, Art: A000111, Ein-/Ausgänge: 6/1, Mit Mikrocontroller: ATSAMD21G18, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 48 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Nettogewicht:
0.035 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 28,46*
€ 33,39*
€ 6,95*
ab € 30,35*
€ 35,32*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 31,02*
€ 38,52*
€ 3,50*
ab € 34,61*
€ 40,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
M000011
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG