Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arduino Motor Shield R3, Retail, A000079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30016230
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     SHIELD MODEL MOTOR (RETAIL)
EAN/GTIN:
     8058333490069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
Arduino Motor Shield R3, Retail, CAT Catalogue Description 3: Das Arduino Motor Shield basiert auf dem L298, einem dualen Full-Bridge-Treiber für induktive Lasten wie Relais, Magnete, DC und Schrittmotoren. Es ermöglicht das Antreiben von zwei DC-Motoren mit Ihrem Arduino Board sowie das unabhängige Steuern der Geschwindigkeit und Richtung. Darüber hinaus können Sie unter anderem die Motorstromaufnahme jedes Motors messen. Das Shield ist kompatibel mit dem TinkerKit, was bedeutet, dass Sie Projekte durch Aufstecken von TinkerKit-Modulen auf dem Board problemlos umsetzen können., Art: A000079
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 26,18*
€ 33,49*
€ 3,50*
ab € 35,88*
€ 40,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG