Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, NE-S1 Series, MODBUS RTU / RS-485, 1.4A, 200W, 200 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015997
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     NES1-002SBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter hitachi
frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,2kw
Frequenzumrichter, Typ=NES1-002SBE, Anzahl der Phasen=1, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.1 Hz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=68 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=128 mm, Nennleistung=200 W, Nennstrom=1.4 A, Takt-/Pulsfrequenz max.=15 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=76 mm, Analogausgangstyp=0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=1x 24 VDC, Digitaleingangstyp=5x 24 VDC, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=MODBUS RTU RS-485, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=1x 250 VAC / 30 VDC @ 2.5 A, Serien=NE-S1 Series
Weitere Suchbegriffe: Frequency Inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.