Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 0.33 Ω 1 W 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30015814
Herst.-Nr.:
     ERX1SJR33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.65 x 30.0 mm, Abmessungen Körper ø x L: 2.8 x 9.0 mm, Resistance technical notation: 0E33, Temperaturbereich: -55...200 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 350 V, Widerstand: 0.33 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
2.8 mm
Breite:
9 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2076*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG