Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand 2.2 Ω 0.5 W 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30015784
Herst.-Nr.:
     ERX12SJ2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0,5w
metallfilmwiderstand
Widerstand, Abmessungen Drahtanschlüsse ø x L: 0.65 x 30.0 mm, Abmessungen Körper ø x L: 2.3 x 6.35 mm, Resistance technical notation: 2R2, Temperaturbereich: -55...130 °C, Gehäusetyp: Axial, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 300 V, Widerstand: 2.2 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
0.65 mm
Breite:
6.35 mm
Ursprungsland:
ID
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1599*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG