Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 11uA, 50V, 65mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1H220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1H220, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=11 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=65 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=HD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,42 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,177*
2000
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,178*
Lager 115
663
10
€ 5,95*
ab € 0,303*
€ 0,6616*
1 Tag
1781
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,879*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,616* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK226M050AC3AA
ab € 0,0239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.