Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 16VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1C471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1C471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=75.2 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=310 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=HD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,05*
1 Tag
164
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,13*
Lager 115
196
3
€ 5,95*
ab € 0,799*
€ 1,263*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,789* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.