Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 23.5uA, 50V, 405mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014031
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=23.5 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=405 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,66 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,235*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,276*
1 Tag
1073
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
1 Tag
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
Lager 115
1099
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1645*
€ 0,3337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815549
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.