Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 25VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30014021
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E221, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=55 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,21*
1 Tag
1240
10
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
10
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,392*
Lager 115
1451
10
€ 5,95*
ab € 0,252*
€ 0,5541*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,541* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.