| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30014003 Herst.-Nr.: EEUFR1A102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1A102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.79 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Elektrolytkondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,218* | € 0,268* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,456* | € 0,8946* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 1,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,243* | € 1,302* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,6838* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|