Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 115.5uA, 35V, 1.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013895
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=115.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1.05 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 115
230
5
€ 5,95*
ab € 0,331*
€ 0,6987*
2
€ 5,90*
ab € 0,249*
€ 0,851*
1 Tag
9678
1
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,851*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
35PK330MEFC10X12.5
ab € 0,124*
Ähnlich
Rubycon
35ZL330MEFC10X16
ab € 0,204*
Ähnlich
Rubycon
35RX30330M10X16
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.