Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 63VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013834
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1J102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1J102, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35.5 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=630 µA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=2.77 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
15 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
15 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1380
5
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,18*
1
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,32*
2 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,11*
3 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,17*
Lager 115
34
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.