Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 110uA, 50V, 1.03A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013806
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1H221, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=110 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.03 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2585
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3084*
€ 0,5151*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,98*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,98*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,10*
2 Tage
190
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,5453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.