Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30013805
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 1 000 h, Raster: 2 mm, Kapazität: 22 µF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, alu elko panasonic, becherelko, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,154*
€ 0,239*
5
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,2409*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1304*
€ 0,3005*
1
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,42*
1
€ 5,95*
ab € 0,067*
€ 0,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGLR50V226M5X11
ab € 0,0236*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V226M5X11
ab € 0,0218*
Ähnlich
Nichicon
UHD1H220MDD
ab € 0,127*
Ähnlich
Rubycon
50PX22MEFC5X11
ab € 0,0468*
Ähnlich
Rubycon
50YXG22MEFC5X11
ab € 0,0444*
Ähnlich
Rubycon
50ZL22MEFC5X11
ab € 0,0528*
Ähnlich
Vishay
MAL203851229E3
ab € 0,0437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG