Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 35.2uA, 16V, 555mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013718
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1C221, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35.2 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=555 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,41*
1 Tag
374
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 115
2145
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2415*
€ 0,487*
1 Tag
3979
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,55*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.