Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 330 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30013650
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC0J331S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Alu-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauform: radial, Kapazitätstoleranz: ±20%, Lebensdauer: 1 000 h, Raster: 2.5 mm, Kapazität: 330 µF, Nennspannung: 6.3 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, becherelko 330µf, becherelko, alu elko panasonic, Elektrolytkondensatoren, Becher-Elkos, Kondensatoren, Alu-Becher-Elkos
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,158*
€ 0,218*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1756*
€ 0,4092*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,46*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,47*
1
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,5609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4092*
€ 0,48695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,16*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,18*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,18*
Zubehör
Idealtek
MPT1
ab € 6,08*
Zubehör
Idealtek
MPT2
ab € 5,85*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,38*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,45*
Zubehör
Goldtool
TO-SA11
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG