Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen DP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013189
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     F1025MOAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen schwarz
abdeckrahmen
Abdeckrahmen DP, Typ=F1025MOAAA, Breite=29 mm, Höhe=5 mm, Länge=36 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Blende, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen DP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,35*
Lager 115
1224
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.