| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30013145 Herst.-Nr.: C027500NAH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Signalleuchte, Typ=C027500NAH, Aussendurchmesser=16 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=58 mm, Spannung=230 V, Strom=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Grün, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TN | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 16 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8539398090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,64* | € 5,00* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 4,4761* | € 5,75237* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|