Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Neon 230V 20mA Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013143
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C027500NAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Signalleuchte, Typ=C027500NAE, Aussendurchmesser=16 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=58 mm, Spannung=230 V, Strom=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Rot, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539398090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,84469*
€ 3,90338*
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 5,02*
Lager 115
225
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 8,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.