Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteKontakt, 6.3 mm Fest Grün AC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013142
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C027500MAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=C027500MAC, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=3 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Kontakt, 6.3 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 9,39*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 9,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.