Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fubarino SD Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012951
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TCHIP010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board microchip
Fubarino SD Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.132 kg
Nettogewicht:
0.132 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,96*
€ 29,78*
€ 6,95*
ab € 28,94*
€ 33,07*
€ 4,00*
ab € 27,71*
€ 33,52*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 28,89*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,88*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PF
ab € 7,78*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/BG
ab € 7,98*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PT
ab € 7,61*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512H-80I/PT
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG