Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit RN-XV-EK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012948
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-XV-EK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungskit RN-XV-EK1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.128 kg
Nettogewicht:
0.128 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,29*
€ 26,58*
€ 5,90*
ab € 23,31*
€ 26,60*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,01*
€ 28,86*
€ 5,95*
ab € 25,59*
€ 29,13*
€ 6,95*
ab € 25,98*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
RN171XVS-I/RM
ab € 28,48*
Zubehör
Microchip Technology
RN171XVW-I/RM
ab € 28,44*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,00*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,01*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,57*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 2,26*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 2,03*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 2,29*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,55*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG