Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RN52 Bluetooth Audio Evaluierungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-52-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
RN52 Bluetooth Audio Evaluierungskit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.429 kg
Nettogewicht:
1.429 kg
Höhe:
110 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
183 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 167,90*
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 170,11*
Frei Haus
ab € 169,02*
€ 177,81*
€ 5,90*
ab € 171,07*
€ 180,04*
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 214,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
RN52-I/RM
ab € 15,22*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 6,33*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,17*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 1,67*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 1,70*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 1,97*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,15*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,06*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,00*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG