Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PICkit Serial SPI Demoboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012941
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PKSERIAL-SPI1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PICkit Serial SPI Demoboard, CAT Catalogue Description 3: Sieben Einzelbauelemente mit SPI-SchnittstellenMesspunkte auf dem SPI-Bus und den meisten BauelementenSteckverbinder für einen direkten Anschluss an einen SPI-Bus oder PICkit Serial Analyzer, Schnittstellen: SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,79*
€ 38,25*
€ 5,95*
ab € 35,27*
€ 38,78*
€ 6,95*
ab € 36,88*
€ 40,37*
€ 4,00*
ab € 46,17*
€ 50,31*
€ 4,00*
ab € 44,87*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP3201-BI/SN
ab € 1,81*
Zubehör
Microchip Technology
MCP4822-E/SN
ab € 2,03*
Zubehör
Microchip Technology
MCP41010-I/SN
ab € 0,95*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 43,76*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23S08-E/SS
ab € 0,82*
Zubehör
Microchip Technology
MCP6S92-E/SN
ab € 0,833*
Zubehör
Microchip Technology
TC77-5.0MCTTR
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG